Wago Contact - OPTOCOPL.15 mm 24/24 Vdc 4A COMM. POS. - 286-723
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 15...30 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 20...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454413682
Réf. Sonepar
00093215774
Réf. Fournisseur
286-723
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
15...30 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
20...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
4 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


