Wago Contact - OPTOCOU E:DC 24V/S:2RT 2XDC 24V/0.5A - 857-1432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 16.8...30 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 9...60 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821884651
Réf. Sonepar
00093109981
Réf. Fournisseur
857-1432
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension d'entrée:
16.8...30 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
9...60 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.5 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui