Wago Contact - OPTOCOUPLEUR 24V/24 Vdc 500MA COMM.PO - 286-752

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 12...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 20...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050821336822

Réf. Sonepar

00093215788

Réf. Fournisseur

286-752

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

12...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

20...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui