Wago Contact - OPTOCOUPLEUR 5Vdc - 286-752/002-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 2...6.25 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 20...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821371472
Réf. Sonepar
00093225740
Réf. Fournisseur
286-752/002-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension d'entrée:
2...6.25 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
20...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.5 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui