Wago Contact - OPTOK. 20MM/24/24VDC 4A - 286-797

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 18...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...24 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332391863

Réf. Sonepar

00093239186

Réf. Fournisseur

286-797

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

18...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

4 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui