Wago Contact - OPTOK. 24VDC/24VDC, 500MA, WECHSLER - 859-732
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 15...42 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143605038
Réf. Sonepar
00093474805
Réf. Fournisseur
859-732
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
15...42 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


