Wago Contact - Outil de configuration WAGO-I/O-CHECK (Logiciel + Câble RS-232) - 759-302

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction diagnostic intégrée - Oui

  • fonction de configuration intégrée - Oui

  • adapté au système cible SPS - Non

  • adapté au système cible PC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Composants spécifiques AUTOMATION

Voir tous les produits de cette série

EAN

4045454394899

Réf. Sonepar

00093439489

Réf. Fournisseur

759-302

Réf. Commerciale

Wago Contact

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

adapté au système cible SPS:

Non

adapté au système cible PC:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données disponible:

Oui

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

multilingue:

Oui

adapté au système cible HMI:

Non

adapté à un autre système cible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non