fin de vie

Wago Contact - Outil de programmation CODESYS 2.3 (Logiciel + Câble RS-232) - 759-333

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Oui

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918072472

Réf. Sonepar

00093807247

Réf. Fournisseur

759-333

Réf. Commerciale

Wago Contact

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Oui

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Oui

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Outil de programmation CODESYS 2.3 (Logiciel + Câble RS-232)