Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Paroi latérale boitier/support 6,35 mm/ - 288-601

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 6.35 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 85 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332612180

Réf. Sonepar

00093261218

Réf. Fournisseur

288-601

Marque

Wago Contact

type de boîtier:

fermé

largeur:

6.35 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

85 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7042

largeur en nombre de modules:

1

température de fonctionnement:

-25...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non