Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Passerelle ETHERNET sans fil Bluetooth®/Wi-Fi - Antenne externe - 758-918/000-001

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Composants spécifiques AUTOMATION

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143825641

Réf. Sonepar

00093382564

Réf. Fournisseur

758-918/000-001

Marque

Wago Contact

modèle:

autre

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

1

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

9...30 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

1.104 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP65