Wago Contact - PD-MOD 4xPOT 18xCP - 288-825

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 72

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454423476

Réf. Sonepar

00093442347

Réf. Fournisseur

288-825

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de pôles:

72

calibre/courant nominal assigné (In):

12 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

115 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm