Wago Contact - PD-MOD 4xPOT 19xCP - 288-837

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 76

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454287092

Réf. Sonepar

00093428709

Réf. Fournisseur

288-837

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

76

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

115 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm