Wago Contact - Peigne 2 pôles / Isolé / Gris - 261-402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 16 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
dimension de trame - 5.8 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes compactes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454033736
Réf. Sonepar
00093227802
Réf. Fournisseur
261-402
Marque
Wago Contact
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
16 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui


