Wago Contact - Peigne de pont.10p/con fem 5/5.08 - 231-910
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 320 V
nombre de bornes reliées - 10
isolé - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Multi Systèmes (MCS)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454565879
Réf. Sonepar
00093456587
Réf. Fournisseur
231-910
Marque
Wago Contact
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
320 V
nombre de bornes reliées:
10
isolé:
Oui
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


