Wago Contact - Peigne de pontage 1-2 / In=24A - 711-198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 24 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
dimension de trame - 7.5 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes pour transformateurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966448221
Réf. Sonepar
00093263928
Réf. Fournisseur
711-198
Marque
Wago Contact
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
24 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
7.5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui