Wago Contact - Peigne de pontages 2 pôles - 745-182

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Peigne de pontages 2 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 32 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 5 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes pour Circuits Imprimés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044918303279

Réf. Sonepar

00093253084

Réf. Fournisseur

745-182

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

32 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non