Wago Contact - Peigne de pontages 2 pôles - 745-382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 7.5 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918303446
Réf. Sonepar
00093260840
Réf. Fournisseur
745-382
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
7.5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non