Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Peigne pont alternant 1/2/3 - 870-405/011-000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Peigne pont alternant 1/2/3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur de boîte

  • courant assigné In - 18 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de bornes reliées - 5

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes avec connexion CC COMPACT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044918508261

Réf. Sonepar

00093850826

Réf. Fournisseur

870-405/011-000

Marque

Wago Contact

modèle:

connecteur de boîte

courant assigné In:

18 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de bornes reliées:

5

isolé:

Oui

dimension de trame:

10 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui