Wago Contact - Pied de fixation - 288-622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 8 mm
hauteur - 18 mm
profondeur - 69.4 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332639460
Réf. Sonepar
00093263946
Réf. Fournisseur
288-622
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
8 mm
hauteur:
18 mm
profondeur:
69.4 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7042
largeur en nombre de modules:
1
température de fonctionnement:
-25...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non