Wago Contact - Pince à dénuder pour isolation en PVC 0,2 mm² - 6 mm² - 206-1141

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Pince à dénuder pour isolation en PVC 0,2 mm² - 6 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 163 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.2...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143835985

Réf. Sonepar

00093383598

Réf. Fournisseur

206-1141

Marque

Wago Contact

longueur:

163 mm

plage de dénudage section transversale:

0.2...6 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Oui

plage de dénudage AWG:

10...24

longueur de dénudage ajustable:

Oui

autoréglage:

Oui

largeur de tête:

29 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

2 composant

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

91 g