Wago Contact - Pince de sertissage Variocrimp 4 pour embouts d?extrémité Sections de sertissage - 206-1204

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Pince de sertissage Variocrimp 4 pour embouts d?extrémité Sections de sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression carrée

  • section transversale - 0.25...4 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143868594

Réf. Sonepar

00093386859

Réf. Fournisseur

206-1204

Réf. Commerciale

Wago Contact

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression carrée

section transversale:

0.25...4 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

12...24

longueur:

200 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

Pince de sertissage Variocrimp 4 pour embouts d?extrémité Sections de sertissage 0,25mm² à 4,0mm²