Wago Contact - Plaque d'extremite a/bride/gris cl - 264-363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 4 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes compactes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332199438
Réf. Sonepar
00093219943
Réf. Fournisseur
264-363
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
4 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0