Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 1 mm, orange - 870-1149

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 1 mm, orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes avec connexion CC COMPACT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143332699

Réf. Sonepar

00093333269

Réf. Fournisseur

870-1149

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1 mm

couleur:

orange

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0