Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 1 mm pour bornes à 3 conducteurs, - 2106-1392

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 1 mm pour bornes à 3 conducteurs,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Borne Top Job S à levier

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143745413

Réf. Sonepar

00093374541

Réf. Fournisseur

2106-1392

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1 mm

couleur:

orange

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 1 mm pour bornes à 3 conducteurs, orange