Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire/ Gris / Epaisseur 2 mm, série 870 - 870-518

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire/ Gris / Epaisseur 2 mm, série 870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes avec connexion CC COMPACT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332529501

Réf. Sonepar

00093252950

Réf. Fournisseur

870-518

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

2 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque d'extrémité et intermédiaire/ Gris / Epaisseur 2 mm, série 870

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur