Wago Contact - Plaque d'extrémité / Orange - 257-600

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité / Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes pour Circuits Imprimés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332265980

Réf. Sonepar

00093226598

Réf. Fournisseur

257-600

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

1 mm

couleur:

orange

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0