Wago Contact - Plaque d'extrémité pour 8 niveaux Blanc, sans impression - 727-115

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité pour 8 niveaux Blanc, sans impression

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 7.62 mm

  • couleur - blanc

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332635264

Réf. Sonepar

00093263526

Réf. Fournisseur

727-115

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

7.62 mm

couleur:

blanc

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque d'extrémité pour 8 niveaux Blanc, sans impression

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur