Wago Contact - Plaque d'extrémité avec bride de fixation / Gris - 262-371

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité avec bride de fixation / Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 3 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332143066

Réf. Sonepar

00093214306

Réf. Fournisseur

262-371

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

3 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0