Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Plaque d'extrémité blanc avec impression alphanumérique - 727-166

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité blanc avec impression alphanumérique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 7.62 mm

  • couleur - blanc

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332635394

Réf. Sonepar

00093263539

Réf. Fournisseur

727-166

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

7.62 mm

couleur:

blanc

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0