Wago Contact - Plaque d'extrémité bleu avec impression alphanumérique - 727-162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 7.62 mm
couleur - bleu
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes à niveau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332635356
Réf. Sonepar
00093263535
Réf. Fournisseur
727-162
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
7.62 mm
couleur:
bleu
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0