Wago Contact - Plaque d'extrémité encliquetable épaisseur 1 mm, noir - 256-800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 1 mm
couleur - noir
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332445269
Réf. Sonepar
00093244526
Réf. Fournisseur
256-800
Marque
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
1 mm
couleur:
noir
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


