Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire/ Gris / Epaisseur 2 mm, série 870 - 870-573

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire/ Gris / Epaisseur 2 mm, série 870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes avec connexion CC COMPACT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4017332571456

Réf. Sonepar

00093257145

Réf. Fournisseur

870-573

Réf. Commerciale

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

2 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0