Wago Contact - Plaque d'extrémité / Gris - 254-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 1 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332268790
Réf. Sonepar
00093226879
Réf. Fournisseur
254-100
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
1 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0