Wago Contact - Plaque d'extrémité / Gris foncé - 254-200

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque d'extrémité / Gris foncé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes pour Circuits Imprimés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332268806

Réf. Sonepar

00093226880

Réf. Fournisseur

254-200

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

1 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque d'extrémité / Gris foncé

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur