Wago Contact - Plaque extremite 236-500/1mm/vert-ph - 236-500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 1 mm
couleur - vert
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918185851
Réf. Sonepar
00093818585
Réf. Fournisseur
236-500
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
1 mm
couleur:
vert
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0