Wago Contact - Plaque F200-1 - Percée, sans presse-étoupes 4xM20, 6xM16, 10xM12 - 850-818/002-001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 195 mm
hauteur - 95 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Composants AUTOMATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821828235
Réf. Sonepar
00093144842
Réf. Fournisseur
850-818/002-001
Marque
Wago Contact
largeur:
195 mm
hauteur:
95 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
120 mm
finition de la surface:
laqué / peint


