Wago Contact - Plaque F200 - Non percée - 850-818/002-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 195 mm

  • hauteur - 95 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050821589983

Réf. Sonepar

00093144841

Réf. Fournisseur

850-818/002-000

Marque

Wago Contact

largeur:

195 mm

hauteur:

95 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

120 mm

finition de la surface:

laqué / peint