Wago Contact - Plaque F204 avec découpe pour système d'insertion IP65 (1 découpe) - 850-818/002-005

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 195 mm

  • hauteur - 195 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 120 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821531685

Réf. Sonepar

00093144846

Réf. Fournisseur

850-818/002-005

Réf. Commerciale

Wago Contact

largeur:

195 mm

hauteur:

195 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

120 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

matériau:

acier

finition de la surface:

laqué / peint