Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Plaque F300-1 - Percée, sans presse-étoupes 4xM20, 6xM16, 22xM12 - 850-819/002-001

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 295 mm

  • hauteur - 95 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4055143243124

Réf. Sonepar

00093144848

Réf. Fournisseur

850-819/002-001

Marque

Wago Contact

largeur:

295 mm

hauteur:

95 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

120 mm

finition de la surface:

laqué / peint