Wago Contact - Plaque F300-2 - Percée, sans presse-étoupes 50xM12 - 850-819/002-003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 295 mm
hauteur - 95 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 120 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Composants AUTOMATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143243131
Réf. Sonepar
00093144850
Réf. Fournisseur
850-819/002-003
Réf. Commerciale
Wago Contact
largeur:
295 mm
hauteur:
95 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
120 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint