Wago Contact - Plaque intermédiaire et d'extrémité / Gris clair - 284-318
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 2.5 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332199407
Réf. Sonepar
00093219940
Réf. Fournisseur
284-318
Marque
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
2.5 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


