Wago Contact - Plaque REDUCTEUR P. borne CABL.FRONT - 283-334

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Plaque REDUCTEUR P. borne CABL.FRONT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes sur rail Cage Clamp

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332286510

Réf. Sonepar

00093228651

Réf. Fournisseur

283-334

Réf. Commerciale

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

1 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0