Wago Contact - Plaque REDUCTEUR P.borne CABL.LAT. - 283-333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 1 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332286503
Réf. Sonepar
00093228650
Réf. Fournisseur
283-333
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
1 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0