Wago Contact - Platine d'essai 1-1-étages de connexion - 2857-194/3140-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1 mm

  • hauteur - 99.5 mm

  • profondeur - 94.5 mm

  • matériau - autre

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143080125

Réf. Sonepar

00093308012

Réf. Fournisseur

2857-194/3140-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

largeur:

1 mm

hauteur:

99.5 mm

profondeur:

94.5 mm

matériau:

autre

couleur:

vert

finition de la surface:

autre

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non