Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Pointes de test de remplacement - 206-808

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Pointes de test de remplacement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 0 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821201267

Réf. Sonepar

00093120126

Réf. Fournisseur

206-808

Réf. Commerciale

Wago Contact

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

0 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non