Wago Contact - Porte-fusible pour 2 conducteurs avec porte-fusible pivotant avec ouverture de t - 811-1316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x85 mm
tension nominale - 1500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055144071092
Réf. Sonepar
00093407109
Réf. Fournisseur
811-1316
Marque
Wago Contact
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
10x85 mm
tension nominale:
1500 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
1


