Wago Contact - Profil de la barre Taille 2, gris - 288-620/024-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 24 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454363161
Réf. Sonepar
00093436316
Réf. Fournisseur
288-620/024-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
largeur:
105 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
24 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7042
largeur en nombre de modules:
6
température de fonctionnement:
-25...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non