Wago Contact - Profilé gris.105 mm 1MLG ABS+PC V0 GRAU - 288-620

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 105 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332639477

Réf. Sonepar

00093263947

Réf. Fournisseur

288-620

Marque

Wago Contact

largeur:

105 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1000 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7042

largeur en nombre de modules:

6

température de fonctionnement:

-25...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non