Wago Contact - Rail WAGO - 847-436/060-2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Borniers montés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821856351
Réf. Sonepar
00093185635
Réf. Fournisseur
847-436/060-2000
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
16
mode de pose:
montage direct
couleur:
multicolore
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...65 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
170 mm
profondeur:
210 mm


