Wago Contact - RDM 2 x 9-54V DC - 787-785/000-040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 9...54 V
courant de sortie max. 1 - 76 A
tension d'alimentation assignée DC - 9...54 V
tension de sortie ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143889704
Réf. Sonepar
00093388970
Réf. Fournisseur
787-785/000-040
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
9...54 V
courant de sortie max. 1:
76 A
tension d'alimentation assignée DC:
9...54 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
76 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
1824 W
stabilisé:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
5
montage direct possible:
Non
largeur:
83 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
153 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20